NN3068KWD1C1NAP5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnd015OHhNRFF5TnpVek5qY3dNelV4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBKU1h6TlNRbEJNWDFSQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGUyOTBmMzlmMWFjMTNiYjEwYTEyYmFkYTk2NzcyNWJiYTQ2NzM0ZGY5Y2IzMWEwMmJjOTM1NTJlMzYzMzA1Mw
25268354 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

NN3068KWD1C1NAP5

描述

NTN NN3068KWD1C1NAP5

Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Tapered Bore Profile; 520MM Outside Diameter; 5MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C1NA Internal Clearance; Retainer

制造商部件号

NN3068KWD1C1NAP5

BDI部件号
25268354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN
最低订购量
1
EAN条码
4547359941876
重量 / Kilogram
105
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
217.15507
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Tapered Bore Profile; 520MM Outside Diameter; 5MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C1NA Internal Clearance; Retainer
外径
20.472 英寸 | 520 毫米
宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新