NNC-4856V C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5T0M4eE1EYzJOalU1TnpJMU9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRmZTEzOTY4YzMwYmY4NGZmZWU5MDhjZmM0NzIxYmNiMTM1OWVjZmYxMzdmMjI5OGQ3NzlhZGQwY2ZhYjU5Mw
205491 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NNC-4856V C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING NNC-4856V C/3

Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 350MM Outside Diameter; 69MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NNC-4856V C/3

BDI部件号
205491

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075076609
重量 / Kilogram
15.3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Locating Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNC-4856V C/3
重量/磅
33.73
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 350MM Outside Diameter; 69MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
13.78 英寸 | 350 毫米
宽度
2.717 英寸 | 69 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新