https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcyTXk4eE1EYzJPREF3TkRBMU5UQTNNQzlKVGtST1MwVkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbE5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc4NjM5MWM3ZDdhN2E3ODMzZmZjZTI5NGQ1ZjgyYzViMDI3ZWE5ODIxMTc4ZDFiYmMwMDRhZmU2ZGIxNjBk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcyTXk4eE1EYzJPREF3TkRBMU5UQTNNQzlKVGtST1MwVkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbE5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc4NjM5MWM3ZDdhN2E3ODMzZmZjZTI5NGQ1ZjgyYzViMDI3ZWE5ODIxMTc4ZDFiYmMwMDRhZmU2ZGIxNjBk
NKE BEARING
NKE BEARING
NNC4922-V
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING NNC4922-V
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNC4922-V
BDI部件号
670825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNC4922-V/p/670825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Side Plate
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
5.07063
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米

