NNCF 5004 CV https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NNCF5004CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaFppOHhNREU1TnpJek9EWTBORGMyTmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUazVEUmpVd01EUkRWbDh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFhMjJjMzQ1YTFlMDY5MTFlMDJhMGU5Y2Q3ZWQ3YjhiMzFhNjYxZDZhM2MxOGI0MTQ2YTQ5ZGNiYWE0NDVlMTM
24010037 圆柱滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

NNCF 5004 CV

描述

ROLLWAY BEARING NNCF 5004 CV

Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NNCF 5004 CV

BDI部件号
24010037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410083295
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24010037
重量/磅
0.51
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新