NNCF-5030V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TVM4eE1EYzJPRGN5TmpJeU9UQXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlMjUxMzQzNGRmNWMyZjQ5OTFmYTEyYzViOWYyOWYyNzI3N2ZiNDFkYjIzMmRkYjU0NWZjZTNkNTQxOGYzMTI
205659 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NNCF-5030V

描述

CONSOLIDATED BEARING NNCF-5030V

Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NNCF-5030V

BDI部件号
205659

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075238731
重量 / Kilogram
13.29
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNCF-5030V
重量/磅
29.3
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新