NNF 5004 ADB-2LSV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMU15ODVOamMwTkRJM01EQTNNREEyTG1wd1p3fDQ1MGRjNDY2ZTQxYmI1MTk4ZGI4NDdhMWM3NzA3ZmY3MmRhOGM5MGY2MDNkNWQwMjliMzdkYjlhNzdmYmQ1ZTE
1263147 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

NNF 5004 ADB-2LSV

描述

SKF NNF 5004 ADB-2LSV

Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NNF 5004 ADB-2LSV

BDI部件号
1263147

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572523537
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNF 5004 ADB-2LSV
重量/磅
0.446
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新