NNU 4164 F/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-STL-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmczT0M4eE1EYzJPVEl3TXpnNE9ERTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMU5VVEY5UVRETlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzQxNmI0MjJjZjY0MmE4YWY2ODk1OTQwYmU4ZDhkMDJkYjBkYmVkNDI5ZTYwNTM1M2NmNDRmODQ2MWZiZWI0NA
1258465 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

NNU 4164 F/C3

描述

SKF NNU 4164 F/C3

Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 540MM Outside Diameter; 218MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NNU 4164 F/C3

BDI部件号
1258465

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570105230
重量 / Kilogram
221.92
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU 4164 F/C3
重量/磅
488.213
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 540MM Outside Diameter; 218MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
8.583 英寸 | 218 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新