https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WkM4eE1EYzJPRFU1TnpnM05qYzJOaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZmJkNzZhYzA1NmNjMTU2MGIxMDRiYTUwZTZhNzYxYmI0ZmM2ZTQ2Y2NhZjYyZTZlNjQ1ZDE2NjU0YzRjYmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WkM4eE1EYzJPRFU1TnpnM05qYzJOaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZmJkNzZhYzA1NmNjMTU2MGIxMDRiYTUwZTZhNzYxYmI0ZmM2ZTQ2Y2NhZjYyZTZlNjQ1ZDE2NjU0YzRjYmI
SKF
SKF
NNU 4192 M
SKF SKF
描述
SKF NNU 4192 M
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNU 4192 M
BDI部件号
22782381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU-4192-M/p/22782381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570246957
重量 / Kilogram
589.23
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU 4192 M
重量/磅
1179.4731
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
29.921 英寸 | 760 毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米