https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR2-TPR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnd09TOHhNRFV4TXpjMk5qSXhPVGd3Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFSUVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjhjMDBmNDNjNDVkMjhlMGQ2NzhmZTUxMThhNjMyNjlkNTI0ZjFiMmZjOTY0OTFiMjg2YTc0ZTFiY2NhZWNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR2-TPR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnd09TOHhNRFV4TXpjMk5qSXhPVGd3Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFSUVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjhjMDBmNDNjNDVkMjhlMGQ2NzhmZTUxMThhNjMyNjlkNTI0ZjFiMmZjOTY0OTFiMjg2YTc0ZTFiY2NhZWNi
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
NNU-49/600KMSP5
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING NNU-49/600KMSP5
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Tapered; 800.1MM Outside Diameter; 199.898MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNU-49/600KMSP5
BDI部件号
26319903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU-49-600KMSP5/p/26319903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
276.238
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
609
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Tapered; 800.1MM Outside Diameter; 199.898MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
31.5 英寸 | 800.1 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
宽度
7.87 英寸 | 199.898 毫米