NNU-4952-M C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnMVpTOHhNRFV4TXpjMk5UZzFPVE0xT0M5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTFkMzNlMDA2MGQwNDBiNTJhMmZjZmI2YjRkODc1MGJjYTUwNzI1OTk1ZWUzZjU4ZWUwMWVkYWNjNmYyOWI1
26317903 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

NNU-4952-M C/3

描述

SCHEERER BEARING NNU-4952-M C/3

Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100.076MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NNU-4952-M C/3

BDI部件号
26317903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
30.845
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
68
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100.076MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
3.94 英寸 | 100.076 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新