https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnMVpTOHhNRFV4TXpjMk5UZzFPVE0xT0M5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTFkMzNlMDA2MGQwNDBiNTJhMmZjZmI2YjRkODc1MGJjYTUwNzI1OTk1ZWUzZjU4ZWUwMWVkYWNjNmYyOWI1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnMVpTOHhNRFV4TXpjMk5UZzFPVE0xT0M5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTFkMzNlMDA2MGQwNDBiNTJhMmZjZmI2YjRkODc1MGJjYTUwNzI1OTk1ZWUzZjU4ZWUwMWVkYWNjNmYyOWI1
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
NNU-4984-M C/3
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING NNU-4984-M C/3
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 139.954MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NNU-4984-M C/3
BDI部件号
26334218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU-4984-M-C-3/p/26334218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
95.255
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
210
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 139.954MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
5.51 英寸 | 139.954 毫米