NNU4156MAW33C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TUM4eE1EYzJPRFU1TnprME1qTXdNaTlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwOWRmOWY1NDZiMWI3N2VjM2I2ZTI4NWJmMWZkODRlMTM3MTQ1MWZjYmNlNjA2ZmVmZTdkMGY5ODAzYzBkYTA
20351669 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NNU4156MAW33C3

描述

TIMKEN NNU4156MAW33C3

Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NNU4156MAW33C3

BDI部件号
20351669

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796296633
重量 / Kilogram
54.43
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU4156MAW33C3
重量/磅
120
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新