NNU4172-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE5DOHhNRFV4TXpjd016YzJNems1T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE4YTJkMDExMWU2ZDgxMTgwY2RiZDkxYjVlODc2OTYwZmQ4YzcwZjU4ZmE5NDBlYzg5NzNjMGQzYWNhZGM3
24860268 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NNU4172-M

描述

FAG NNU4172-M

Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NNU4172-M

BDI部件号
24860268

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801335096
重量 / Kilogram
279.41
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
615.99287
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
宽度
9.567 英寸 | 243 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新