https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-NNU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak5DOHhNRGcyTURVM05qVXdOVGc0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBKU1gxQk1NMUpDWDA1T1ZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YmNhMzkwMjE1ZjJmYmQ4Y2QyMDFlMjdhNzY0OGQwYjYxYzYyMGMzZmM0MjA2MGRkYTViYjk4MzVjYWQwN2Fk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-NNU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak5DOHhNRGcyTURVM05qVXdOVGc0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBKU1gxQk1NMUpDWDA1T1ZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YmNhMzkwMjE1ZjJmYmQ4Y2QyMDFlMjdhNzY0OGQwYjYxYzYyMGMzZmM0MjA2MGRkYTViYjk4MzVjYWQwN2Fk
NSK
NSK
NNU49/500KE44CC1P4
NSK NSK
描述
NSK NNU49/500KE44CC1P4
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Tapered; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
制造商部件号
NNU49/500KE44CC1P4
BDI部件号
17760751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU49-500KE44CC1P4/p/17760751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176670107
重量 / Kilogram
170
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CC1
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176670107
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Tapered; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
外径
26.378 英寸 | 670 毫米
宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米