https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-K-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJneVlpOHhNREl6TlRnM01USTJORGM1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZVRXd6VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjBmYzFlOTRiOWViNTMxMGVmMWEyZDEzZWFlZDQ0NGJmYzBhYmE0ODAzMTE2MjFjOTNmZDJmNWJiN2JkNTcz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-K-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJneVlpOHhNREl6TlRnM01USTJORGM1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZVRXd6VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjBmYzFlOTRiOWViNTMxMGVmMWEyZDEzZWFlZDQ0NGJmYzBhYmE0ODAzMTE2MjFjOTNmZDJmNWJiN2JkNTcz
SKF
SKF
NNU4980BK/SPW33
SKF SKF
描述
SKF NNU4980BK/SPW33 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Tapered; 540MM Outside Diameter; 140MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNU4980BK/SPW33
BDI部件号
23941855
详情
221874.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU4980BK-SPW33/p/23941855
单价(不含税)
¥221,874.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577115911
重量 / Kilogram
123.178
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Tapered; 540MM Outside Diameter; 140MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米