NP51/648M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RBSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMVlTOHhNRGN4TURrM09EVTJNREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRakZTUWxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzVlMmE0N2YzYjQ4OTlmYmVjMTZlMGIzNWRjZmYwZTYwYmNhMDY4MjFlMjYzOGNkZjk1NTkyZTIyMzU4MTNiOQ
1368504 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NP51/648M

描述

TIMKEN NP51/648M

Cylindrical Roller Bearing; 25-1/2" Bore; Straight; 30.494" Outside Diameter; 4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NP51/648M

BDI部件号
1368504

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893928425
重量 / Kilogram
99.89
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Side Plate | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NP51/648M
重量/磅
220.021
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25-1/2" Bore; Straight; 30.494" Outside Diameter; 4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
30.494 英寸 | 774.548 毫米
宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
25.5 英寸 | 647.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新