https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RBSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMVlTOHhNRGN4TURrM09EVTJNREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRakZTUWxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzVlMmE0N2YzYjQ4OTlmYmVjMTZlMGIzNWRjZmYwZTYwYmNhMDY4MjFlMjYzOGNkZjk1NTkyZTIyMzU4MTNiOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RBSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMVlTOHhNRGN4TURrM09EVTJNREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRakZTUWxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzVlMmE0N2YzYjQ4OTlmYmVjMTZlMGIzNWRjZmYwZTYwYmNhMDY4MjFlMjYzOGNkZjk1NTkyZTIyMzU4MTNiOQ
TIMKEN
TIMKEN
NP52/667M
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP52/667M
Cylindrical Roller Bearing; 667MM Bore; Straight; 838.2MM Outside Diameter; 114.3MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NP52/667M
BDI部件号
1368519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP52-667M/p/1368519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893928272
重量 / Kilogram
160.14
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Side Plate | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NP52/667M
重量/磅
352.739
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 667MM Bore; Straight; 838.2MM Outside Diameter; 114.3MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
26.26 英寸 | 667 毫米
外径
33 英寸 | 838.2 毫米