https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnellTOHhNRFE1TnpFeE1USTVNems0TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUwNGUwZWQzNjc0M2YyZDQ1NzlkYzUxMmVlZTI1NDg1MWJhNjA3MDNmNjQ5Y2NhOGI2ZGVlOWY1OTY0NTVmNg
NSK
NSK
NSK NJ2308ETC3
NSK NSK
描述
NSK NJ2308ETC3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ2308ETC3
BDI部件号
20399594
详情
134.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-NJ2308ETC3/p/20399594
单价(不含税)
¥134.00 / 套
¥340.00 / 套 BDIExpress
¥340.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176399893
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design| Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ2308ETC3
重量/磅
2.08
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米