ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NU 2206 EM C3
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING NU 2206 EM C3
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU 2206 EM C3
BDI部件号
24004499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-2206-EM-C3/p/24004499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410085664
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pain Inner Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24004499
重量/磅
0.57
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米