NU 2208 EM https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NU2208EM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoa015OHhNREU1TnpNd05UZ3hPVEUyTmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUbFV5TWpBNFJVMWZNREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkxOWI3MDRhODQ3NGNhNGE4MDA3Yzc5NTY1MGJjM2UwNzgwYzZkYzVmM2U1OTJjZGNmYjViODQzMDllZjNmZDg
24004479 圆柱滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

NU 2208 EM

描述

ROLLWAY BEARING NU 2208 EM

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NU 2208 EM

BDI部件号
24004479

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410085770
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pain Inner Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24004479
重量/磅
1.08
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新