SKF
SKF
NU 2310 ECP/P5VQ3751
SKF SKF
描述
SKF NU 2310 ECP/P5VQ3751
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; Polymer Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU 2310 ECP/P5VQ3751
BDI部件号
1305288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-2310-ECP-P5VQ3751/p/1305288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577723703
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU 2310 ECP/P5VQ3751
重量/磅
4.40924
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; Polymer Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米