https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NU2336MC3-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMVlpOHhNREU1TnpVNU5URTVNek0zTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUbFV5TXpNMlRVTXpYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGM0NmJmNmY4OGExM2FjMzk4YzA3YzIxNjM3MzQ5NjM1YjNiNDlhZDgwNjU0Nzk4MDgyZThjZWU3MjkzYmZm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NU2336MC3-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMVlpOHhNREU1TnpVNU5URTVNek0zTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUbFV5TXpNMlRVTXpYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGM0NmJmNmY4OGExM2FjMzk4YzA3YzIxNjM3MzQ5NjM1YjNiNDlhZDgwNjU0Nzk4MDgyZThjZWU3MjkzYmZm
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NU 2336 M C3
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING NU 2336 M C3
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU 2336 M C3
BDI部件号
23990324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-2336-M-C3/p/23990324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410088092
重量 / Kilogram
71.499
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pain Inner Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
23990324
重量/磅
157.63
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
宽度
4.961 英寸 | 126 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米