https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFpTOHhNRFV4TXpjd05EVXhOelkyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YTRiZTU5M2UyZmIyNDNlMWRlNzY4YjhlYzJmMjgyZDA0ZWQwYTI2YjU4MmM1NjE3MGUwMDg1MmQ3OTE5OGE3
FAG
FAG
NU1036-XL-M1A-P5-C4
FAG FAG
描述
FAG NU1036-XL-M1A-P5-C4
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 46MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU1036-XL-M1A-P5-C4
BDI部件号
21490107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU1036-XL-M1A-P5-C4/p/21490107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801392365
重量 / Kilogram
10.28
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
22.66349
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 46MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米