https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFpTOHhNRFV4TXpjd05EVXhOelkyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YTRiZTU5M2UyZmIyNDNlMWRlNzY4YjhlYzJmMjgyZDA0ZWQwYTI2YjU4MmM1NjE3MGUwMDg1MmQ3OTE5OGE3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFpTOHhNRFV4TXpjd05EVXhOelkyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YTRiZTU5M2UyZmIyNDNlMWRlNzY4YjhlYzJmMjgyZDA0ZWQwYTI2YjU4MmM1NjE3MGUwMDg1MmQ3OTE5OGE3
FAG
FAG
NU1072-MPAX-J30PC
FAG FAG
描述
FAG NU1072-MPAX-J30PC
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 540MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU1072-MPAX-J30PC
BDI部件号
24860372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU1072-MPAX-J30PC/p/24860372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369554724
重量 / Kilogram
65.26
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
143.8735
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 540MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米