https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-NUW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobFl5OHhNRGcyTURVM01qSTBOakEwTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw5T1ZWZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjBiYTEwZDBlMjkwYjM0NTJjZDlmNmY2ZGRkOTA5MTBkNWI5N2QwZDhlN2RiZjRiNzMyZjcwYjdkOWMzNTg3Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-NUW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobFl5OHhNRGcyTURVM01qSTBOakEwTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw5T1ZWZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjBiYTEwZDBlMjkwYjM0NTJjZDlmNmY2ZGRkOTA5MTBkNWI5N2QwZDhlN2RiZjRiNzMyZjcwYjdkOWMzNTg3Ng
NSK
NSK
NU202W
NSK NSK
描述
NSK NU202W
Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU202W
BDI部件号
1192229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU202W/p/1192229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 62 |
| BDI- 波兰 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 62 |
| BDI- 罗马尼亚 | 62 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176036903
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU202W
重量/磅
0.11
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米