NU2205W https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-NUW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobFl5OHhNRGcyTURVM01qSTBOakEwTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw5T1ZWZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjBiYTEwZDBlMjkwYjM0NTJjZDlmNmY2ZGRkOTA5MTBkNWI5N2QwZDhlN2RiZjRiNzMyZjcwYjdkOWMzNTg3Ng
1413317 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NU2205W

描述

NSK NU2205W ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NU2205W

BDI部件号
1413317

详情

115.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥115.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 6

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176033742
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU2205W
重量/磅
0.353
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.048 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新