https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNRFF5TnpVeU16a3lNems1T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzMGQ1NjI3NDBjOWJhZWMzYWU0YTU4MDk4MDUzOTU4MzAwMTRjMjY4YmI0YTU3MWE3OGYwZTA2YTMwYTdmOTY
NTN
NTN
NU2219C3
NTN NTN
描述
NTN NU2219C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NTN NU2219C3
BDI部件号
1226717
详情
721.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU2219C3/p/1226717
单价(不含税)
¥721.00 / 套
¥2,080.00 / 套 BDIExpress
¥2,080.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359141801
重量 / Kilogram
3.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
8.35551
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米