https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1lpOHhNRFV3TnpVeU5qRXhNVEkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjY0NzJjZGExMmU0MzFmMjE5ZWRhM2E1YjVhNjVmNGUzZmZhNjAwNjljZGQzOWU3NTJhYWViNTY1NjVjNmU3
FAG
FAG
NU228-E-XL-M1A-P5-C4
FAG FAG
描述
FAG NU228-E-XL-M1A-P5-C4
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU228-E-XL-M1A-P5-C4
BDI部件号
1164048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU228-E-XL-M1A-P5-C4/p/1164048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801977814
重量 / Kilogram
9.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU228E.M1A.P54
重量/磅
20.944
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米