https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NU-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoa1lTOHhNRGd5TVRRM01qQTFPVFF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRsVmZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg2MWNjMDNiMDhjOThiYTQ4OThjMzkyNDljN2ZiMzFmYjNhZWVkYzc2NWVjMDMzODc1N2EyY2VhYTQyMzhjMw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NU-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoa1lTOHhNRGd5TVRRM01qQTFPVFF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRsVmZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg2MWNjMDNiMDhjOThiYTQ4OThjMzkyNDljN2ZiMzFmYjNhZWVkYzc2NWVjMDMzODc1N2EyY2VhYTQyMzhjMw
TIMKEN
TIMKEN
NU2320EJ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NU2320EJ
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU2320EJ
BDI部件号
26859484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU2320EJ/p/26859484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992450494
重量 / Kilogram
11.793
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
26
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.874 英寸 | 73 毫米