NU3188-M1A https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFpTOHhNRFV4TXpjd05EVXhOelkyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YTRiZTU5M2UyZmIyNDNlMWRlNzY4YjhlYzJmMjgyZDA0ZWQwYTI2YjU4MmM1NjE3MGUwMDg1MmQ3OTE5OGE3
24862583 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NU3188-M1A

描述

FAG NU3188-M1A

Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 720MM Outside Diameter; 226MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NU3188-M1A

BDI部件号
24862583

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801340359
重量 / Kilogram
360.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
795.4269
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 720MM Outside Diameter; 226MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
28.346 英寸 | 720 毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
8.898 英寸 | 226 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新