NU320MY C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobE5DOHhNRFEzT1RJMU5ERTNOVGMzTkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ODZhMzdmMjc2MjkyZmZjYWJlOGQ0MzM5MjI4ZDkxOTUwMTU3OTVhN2VmMjdiNmFiMzdmMjIzZmY2OGM2NjY4
665326 圆柱滚子轴承 

NACHI NACHI

NU320MY C3

描述

NACHI NU320MY C3

Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NU320MY C3

BDI部件号
665326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893860603
重量 / Kilogram
7.692
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU320 M C3
重量/磅
16.98
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新