对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NU321C3FY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc0T0M4eE1EYzNNVEF4TWpVNE16UTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhYjgzMjdkOWQ0MmJlNzc3NzMxNjBmZDc0ZDEzMGQ4MTBlNGYwMmZiZWEwZjcwYzI2OGYxZTg4YzM3NjJkZTY
17224870 圆柱滚子轴承 

KOYO KOYO

NU321C3FY

描述

KOYO NU321C3FY

Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NU321C3FY

BDI部件号
17224870

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
8.68
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU321C3FY
重量/磅
19.13612
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
1.929 英寸 | 49 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新