NU39/1060G4KCCG550-B https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-TPR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneE1DOHhNRGcyTURJNE1UY3lORGsxT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFSUVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjUyYmUwNDcwM2VjMzc2NGRlYzljY2VlMDExMTEwYWRkZTdmMzMwMDMwZmNiNGFhODI1YzM1NDVhOTIwY2I2
25264490 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NU39/1060G4KCCG550-B

描述

NSK NU39/1060G4KCCG550-B

Cylindrical Roller Bearing; 1060MM Bore; Tapered; 1400MM Outside Diameter; 250MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; Special Clearance Internal Clearance

制造商部件号

NU39/1060G4KCCG550-B

BDI部件号
25264490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661092019
重量 / Kilogram
1060
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
Special Clearance
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
2336.8972
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1060MM Bore; Tapered; 1400MM Outside Diameter; 250MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; Special Clearance Internal Clearance
孔径
41.732 英寸 | 1060 毫米
宽度
9.843 英寸 | 250 毫米
外径
55.118 英寸 | 1400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新