NUP-2336 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmc1WWk4eE1EYzJPVFkwT0RJeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FsTlFNbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYWNjMWM2YzY0YjY2OTNiMTkyZjc1MTg2ZjdlMWIzNTZhMWFmZGViZDgwNTY4YTQ3MzZhNDg2NWFlNGM3NzVl
207997 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NUP-2336 M

描述

CONSOLIDATED BEARING NUP-2336 M

Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NUP-2336 M

BDI部件号
207997

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075074063
重量 / Kilogram
73.94
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP-2336 M
重量/磅
163
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
4.961 英寸 | 126 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新