https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-PLY-1RB2RB-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1pOHhNRGcyTURReE5EWXpNVGsyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVFURmxmTVZKQ01sSkNYMDVWVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiZjM3NDNmY2UwMzQwM2QxZmFhNTRhMTFkOWNjNjYzNzdhYTU3MjczNzM3MDM3Y2I1NzAzZDhiYWYxNDdkNjE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-PLY-1RB2RB-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1pOHhNRGcyTURReE5EWXpNVGsyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVFURmxmTVZKQ01sSkNYMDVWVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiZjM3NDNmY2UwMzQwM2QxZmFhNTRhMTFkOWNjNjYzNzdhYTU3MjczNzM3MDM3Y2I1NzAzZDhiYWYxNDdkNjE
NSK
NSK
NUP2215ET
NSK NSK
描述
NSK NUP2215ET ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NUP2215ET
BDI部件号
1192697
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP2215ET/p/1192697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176417078
重量 / Kilogram
1.66
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176417078
重量/磅
3.41
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米