NUP2219-E-XL-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoa015OHhNRFV4TXpjd05qZzNOamsxT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtKVFVESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDcwMDdjYjEwNWYxMjE1OThhOTRlYTU3ZDA4ZTI2YmE0ZDE0MzAxNjBkNTllOWEwMWEyZWQ4MDM0YjBhNzA3Mw
23929062 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NUP2219-E-XL-M1

描述

FAG NUP2219-E-XL-M1 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NUP2219-E-XL-M1

BDI部件号
23929062

详情

1374.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,374.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677189806
重量 / Kilogram
4.37
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
9.63419
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新