https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnMVl5OHhNRFF5TnpVME1EZzJOVEExTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0pUVURKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGQzMmRlODgyMmNiNzRkMmM5YjQ2YTcxOGUwMDJhNTFlYTNmYTE0YWVhNjBjMjE2ZmY2YTMyNmIxZTVhNDEw
NTN
NTN
NUP2224C3
NTN NTN
描述
NTN NUP2224C3
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NUP2224C3
BDI部件号
17148948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP2224C3/p/17148948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314576588
重量 / Kilogram
8.19
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP2224C3
重量/磅
18.05586
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米