NUP232-E-XL-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmc1WWk4eE1EYzJPVFkwT0RJeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FsTlFNbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYWNjMWM2YzY0YjY2OTNiMTkyZjc1MTg2ZjdlMWIzNTZhMWFmZGViZDgwNTY4YTQ3MzZhNDg2NWFlNGM3NzVl
1165265 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NUP232-E-XL-M1

描述

FAG NUP232-E-XL-M1 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 48MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NUP232-E-XL-M1

BDI部件号
1165265

详情

2937.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,937.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801389815
重量 / Kilogram
14.86
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP232E.M1
重量/磅
33.951
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 48MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新