https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNE1DOHhNREl6TlRnM05UTTVNelUyTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRbE5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2RlNTU0ZjQ1YWVlNDExZmRkNWQxNWY2MTJjZDZkNDRhNjUxYWQ5NWM0OWE2ZmQ1NzJlOWNlOWZiNmY1ZTZlMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnNE1DOHhNREl6TlRnM05UTTVNelUyTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRbE5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2RlNTU0ZjQ1YWVlNDExZmRkNWQxNWY2MTJjZDZkNDRhNjUxYWQ5NWM0OWE2ZmQ1NzJlOWNlOWZiNmY1ZTZlMw
TIMKEN
TIMKEN
NUP51/559MAR378...442
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NUP51/559MAR378...442
Cylindrical Roller Bearing; 558.724MM Bore; Straight; 711.2MM Outside Diameter; 77.85MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NUP51/559MAR378...442
BDI部件号
19288034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP51-559MAR378-442/p/19288034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893974217
重量 / Kilogram
96
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP51/559MAR378...442
重量/磅
211.64
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 558.724MM Bore; Straight; 711.2MM Outside Diameter; 77.85MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
21.997 英寸 | 558.724 毫米
宽度
3.065 英寸 | 77.85 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米