https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-BR-6RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmczT1M4eE1EYzJOakEzTkRReE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMDlCVTFOWlgwSlNYelpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhMDJmYjRlYjQ1ZWNlNjA3OWEwZWFjNGYwZjg4MmViMmZjMjIzOWYxNDg0OWI3Yzg2MzM3MGYxOGQxNGYzOTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-BR-6RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmczT1M4eE1EYzJOakEzTkRReE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMDlCVTFOWlgwSlNYelpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhMDJmYjRlYjQ1ZWNlNjA3OWEwZWFjNGYwZjg4MmViMmZjMjIzOWYxNDg0OWI3Yzg2MzM3MGYxOGQxNGYzOTc
SKF
SKF
R 313822
SKF SKF
描述
SKF R 313822
Cylindrical Roller Bearing; 312MM Bore; Straight; 390MM Outside Diameter; 220MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
R 313822
BDI部件号
1265320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/R-313822/p/1265320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576615832
重量 / Kilogram
62.556
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose | C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
R 313822
重量/磅
137.789
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 312MM Bore; Straight; 390MM Outside Diameter; 220MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
宽度
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
15.354 英寸 | 390 毫米
孔径
12.283 英寸 | 312 毫米