R 313839 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-BR-6RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmczT1M4eE1EYzJOakEzTkRReE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMDlCVTFOWlgwSlNYelpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhMDJmYjRlYjQ1ZWNlNjA3OWEwZWFjNGYwZjg4MmViMmZjMjIzOWYxNDg0OWI3Yzg2MzM3MGYxOGQxNGYzOTc
1265417 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

R 313839

描述

SKF R 313839

Cylindrical Roller Bearing; 246MM Bore; Straight; 310MM Outside Diameter; 192MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance

制造商部件号

R 313839

BDI部件号
1265417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576619984
重量 / Kilogram
37.03
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose | C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
R 313839
重量/磅
81.571
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 246MM Bore; Straight; 310MM Outside Diameter; 192MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
宽度
7.559 英寸 | 192 毫米
孔径
9.685 英寸 | 246 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新