SKF
SKF
R 314199 B
SKF SKF
描述
SKF R 314199 B
Cylindrical Roller Bearing; 212MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 200MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
R 314199 B
BDI部件号
1265420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/R-314199-B/p/1265420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576620010
重量 / Kilogram
27.33
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose | C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
R 314199 B
重量/磅
60.199
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 212MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 200MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
孔径
8.346 英寸 | 212 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
宽度
7.874 英寸 | 200 毫米