R-NCF2330VW27 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-FL-1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhpT1M4eE1EYzJOamt4TXpnNU5qUTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgwWk1YekZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NjYyYTc4MjI3MTEzMDNlYTQ5NTIzNzYzYmYxNWIyOTc5NDA1NDlhODJhMGM1YWIyYWYzYThlOWI3NjlkMThk
21952859 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

R-NCF2330VW27

描述

TIMKEN R-NCF2330VW27

Cylindrical Roller Bearing; Straight; 320MM Outside Diameter; 108MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

R-NCF2330VW27

BDI部件号
21952859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893777115
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Standard Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
R-NCF2330VW27
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; Straight; 320MM Outside Diameter; 108MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.252 英寸 | 108 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新