RF-130 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RF-NF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoak5pOHhNRFU0TnpJeE9UazRORFF4TkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWtaZlRrWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODA3Mzk4NjAxN2FmNmNiZmMxNTRhYWFmYTMzZmJiY2MyNTAyZjk0Y2JmZjEzYzA3N2M1OWI2Zjk5MzExMWY0Ng
24052768 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

RF-130

描述

SCHEERER BEARING RF-130

Cylindrical Roller Bearing; 5-29/32" Bore; Straight; 9.252" Outside Diameter; 1.496" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RF-130

BDI部件号
24052768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
15
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5-29/32" Bore; Straight; 9.252" Outside Diameter; 1.496" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
9.252 英寸 | 235 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新