RLS-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnNVlTOHhNRE0zTXpNNU16TXhOemt4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZGZmY2MxYTg5Y2MwZGU1ZDRkMmYwMmNkZDExOGFiM2Q3ZDU4MDE1MzRmNmNmY2RjYzcyMTA4NzJmYzgwYzU
208670 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

RLS-12

描述

CONSOLIDATED BEARING RLS-12

Cylindrical Roller Bearing; 1-1/4" Bore; Straight; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RLS-12

BDI部件号
208670

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075088787
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RLS-12
重量/磅
0.65
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-1/4" Bore; Straight; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新