RLS-14-L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaFpTOHhNREUwTVRjNU9EUXpNamM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0l4VWtKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0OWI3NDQ3MGI5NWQxZjhmODI5NGE5ZWU3OWM5ZTNmYmFiZmVjODNlZGEwNGVjMjE0ZTBmZmRiNjE5Y2U0NDk4
208680 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

RLS-14-L

描述

CONSOLIDATED BEARING RLS-14-L

Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 3-3/4" Outside Diameter; 13/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RLS-14-L

BDI部件号
208680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075089166
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RLS-14-L
重量/磅
1.649
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 3-3/4" Outside Diameter; 13/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新