https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd4TXk4eE1EYzJOamN4TWpNd056YzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4M2EyMWNjMTM1OTZjYjg0YzA3ODRhNjQ2OTM0OGNjMTVjZDQwMzhhMDVlYzIzNWU1NzIwOTdlMzJmNzdkMmQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd4TXk4eE1EYzJOamN4TWpNd056YzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4M2EyMWNjMTM1OTZjYjg0YzA3ODRhNjQ2OTM0OGNjMTVjZDQwMzhhMDVlYzIzNWU1NzIwOTdlMzJmNzdkMmQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RLS-21-LL
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RLS-21-LL
Cylindrical Roller Bearing; 4" Bore; Straight; 7-1/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RLS-21-LL
BDI部件号
208699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RLS-21-LL/p/208699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075089265
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RLS-21-LL
重量/磅
8.999
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4" Bore; Straight; 7-1/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米