RLS-25-LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd4TXk4eE1EYzJOamN4TWpNd056YzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4M2EyMWNjMTM1OTZjYjg0YzA3ODRhNjQ2OTM0OGNjMTVjZDQwMzhhMDVlYzIzNWU1NzIwOTdlMzJmNzdkMmQ
208714 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

RLS-25-LL

描述

CONSOLIDATED BEARING RLS-25-LL

Cylindrical Roller Bearing; 7" Bore; Straight; 12" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RLS-25-LL

BDI部件号
208714

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075089289
重量 / Kilogram
16.33
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RLS-25-LL
重量/磅
36.001
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 7" Bore; Straight; 12" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
12 英寸 | 304.8 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新