SKF
SKF
RN 2338 ECJB/L7BC02DR
SKF SKF
描述
SKF RN 2338 ECJB/L7BC02DR
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 132MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RN 2338 ECJB/L7BC02DR
BDI部件号
22783229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RN-2338-ECJB-L7BC02DR/p/22783229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574120543
重量 / Kilogram
109.06
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RN 2338 ECJB/L7BC02DR
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 132MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
5.197 英寸 | 132 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米