RN-5248 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMll5OHhNRFV4TXpjMk1Ea3hNVE01TUM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZWYwYjc1OWRmYjhlNDYzZDFkNzFiNmMzMjVkYjU4OWZhZjNiYTk4M2NlOTg5MDVlOGE4NmJmODI5ODdlNTcz
26334981 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

RN-5248

描述

SCHEERER BEARING RN-5248

Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 146.05MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RN-5248

BDI部件号
26334981

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
227
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
227
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 146.05MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新